Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
HAN Briefablage Schubladenordnungssystem Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87328253
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N267702
EAN/GTIN:
     4012473103511
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage HAN Re-LOOP, DIN A4/C4. Nachhaltige Briefablage aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar und nestbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Ausgezeichnet mit dem Designpreis 'Produkt des Jahres'. Die Briefablage HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 259 x 351 x 63 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
351 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,45*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,85*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,72*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,40*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.