Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-514 Wegweiser


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88532730
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104432
EAN/GTIN:
     754473162108
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Typ
Corner L
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Dicke
0.2 mm
Höhe
127 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,3755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,19*
€ 40,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.