Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Fotostudio Hintergrund
>
Artikel
Hama 2in1 Fotokulisse Stoff Blau, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89299571
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00021570
EAN/GTIN:
4007249215703
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün
Material
Stoff
Doppelseitig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
2000 mm
... >
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Studio-Hilfsmittel
>
Fotokulissen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluescreen Hintergrund, Stoff, 2,95 x 6 m, Royalblau
Hama
00021159
ab € 44,39*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama Falthintergrund Chairy, zur Befestigung an Stuhllehnen, Grun, O 130 cm
Hama
00021572
ab € 29,00*
Ähnlich
Hama Foto-Hintergrundsystem fur Studio und unterwegs, 158-295 cm, ausziehbar
Hama
00021202
ab € 71,63*
Ähnlich
Hama Green Screen Hintergrund mit Stativ, 180 x 180 cm, 2in1
Hama
00021571
ab € 96,18*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Arktisweis
Hama
00021593
ab € 60,53*
Ähnlich
Hama Hintergrund, Karton, 2,75 x 11 m, Neutralgrau
Hama
00021504
ab € 60,54*
Ähnlich
Hama Lavalier-Mikrofon Smart
Hama
00004634
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama LED-Leuchte 49 BD fur Smartphones, Foto- und Videokameras
Hama
00004641
ab € 18,69*
Ähnlich
Hama LED-RGB-Ringleuchte SpotLight FoldUp RGB 102 , Smartphone-Set, faltbar
Hama
00004665
ab € 55,03*
Ähnlich
Hama LED-Ringleuchte SpotLight FoldUp 102 II, Set fur Smartphones, faltbar
Hama
00004658
ab € 43,76*
Ähnlich
Hama LED-Ringleuchte SpotLight Smart 80 II, Set fur Smartphone
Hama
00004657
ab € 25,69*
Ähnlich
Hama LED-Ringleuchte SpotLight Steady 120 II, Ringlicht-Stativ fur Handy, 12
Hama
00004659
ab € 54,07*
Ähnlich
Hama Richtmikrofon RMN Uni, fur Zubehorschuh
Hama
00004647
ab € 40,40*
Ähnlich
Hama Streaming-Licht To Go, 7 LEDs, 3 Lichtfarben, Touch-Sensor und Clip
Hama
00054121
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen