Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
4smarts ErgoFix H9 Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91356869
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469309
EAN/GTIN:
     4250774955181
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
630 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 120 °
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
180 °
Minimum Gerätehöhe
1250 mm
Maximum Gerätehöhe
2550 mm
Minimum Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.