Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm calm blue
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96049806
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145950
EAN/GTIN:
     8713797095648
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94037000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
3385 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
750 mm
Tiefe
24 mm
Gewicht
2065 g
Technische Details
Material
Stoff
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-257002
ab € 17,63*
Zubehör
Legamaster
7-225000
ab € 69,66*
Zubehör
Legamaster
7-145125
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.