Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Hammer-Sonderformen
>
Spalthammer
>
Artikel
Ochsenkopf OX 635 H-3009
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96083381
Hersteller:
Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
1707663
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Materiallgriff
Holz
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spalthammer
,
Forstaxt
,
Holzaxt
,
Universalaxt
,
Waldarbeiteraxt
,
Waldaxt
,
holzspalthammer ochsenkopf
,
holzspalthammer
,
spalthammer stiel hickory
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OCHSENKOPF OX E-696 H-0850 Ersatzstiel, Hickory, ROTBAND-PLUS, 900 mm
Gedore
OX E-696 H-0850
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen