Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf OX 39 H-3009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ochsenkopf OX 39 H-3009
Ochsenkopf OX 39 H-3009
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96083392
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1609467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Schneide poliert, rot lackiert, Material C45 Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Merkmale
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
OX E-96 H-8500
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.