Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 641.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 641.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Werma 641.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96599740
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     641.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
72 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 5,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 38,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 54,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.