Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Fischer 659412 Schraube/Bolzen 100 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96705827
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
659412
EAN/GTIN:
4048962263541
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindelänge
75 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Zertifizierung
ETA-11/0027
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
fischer spanplattenschraube
,
torx spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube teilgewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,625*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,365*
€ 33,75435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,625*
€ 29,30375
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PowerFull Iso 8,0x365 ZK TX DG blvz 50
fischer
659403
ab € 67,01*
Ähnlich
PowerFull Iso 8,0x397 ZK TX DG blvz 50
fischer
659404
ab € 72,485*
Ähnlich
PowerFull Iso 8,0x435 ZK TX DG blvz 50
fischer
659405
ab € 83,18*
Ähnlich
Fischer 659407 Schraube/Bolzen
fischer
659407
ab € 10,22*
Ähnlich
Fischer 659408 Schraube/Bolzen 100 mm
fischer
659408
ab € 15,835*
Ähnlich
Fischer 659409 Schraube/Bolzen 120 mm
fischer
659409
ab € 15,73*
Ähnlich
Fischer 659410 Schraube/Bolzen 140 mm
fischer
659410
ab € 19,365*
Ähnlich
Fischer 659411 Schraube/Bolzen 80 mm
fischer
659411
ab € 16,17*
Ähnlich
Fischer 659413 Schraube/Bolzen 120 mm
fischer
659413
ab € 29,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen