Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659411 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659411 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 659411 Schraube/Bolzen 80 mm
Fischer 659411 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98287389
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659411
EAN/GTIN:
     4048962263534
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindelänge
75 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Zertifizierung
ETA-11/0027
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,545*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,995*
€ 23,79405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,865*
€ 23,63935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,115*
€ 22,74685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,235*
€ 21,69965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,655*
€ 21,00945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,545*
€ 17,30855
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659403
ab € 62,655*
Ähnlich
fischer
659404
ab € 67,65*
Ähnlich
fischer
659405
ab € 77,665*
Ähnlich
fischer
659407
ab € 9,255*
Ähnlich
fischer
659408
ab € 15,855*
Ähnlich
fischer
659409
ab € 14,21*
Ähnlich
fischer
659410
ab € 17,01*
Ähnlich
fischer
659412
ab € 17,695*
Ähnlich
fischer
659413
ab € 21,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.