Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659409 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659409 Schraube/Bolzen 120 mm
Fischer 659409 Schraube/Bolzen 120 mm
Fischer 659409 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98287405
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659409
EAN/GTIN:
     4048962263527
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindelänge
100 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Zertifizierung
ETA-11/0027
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659403
ab € 62,295*
Ähnlich
fischer
659404
ab € 67,91*
Ähnlich
fischer
659405
ab € 77,015*
Ähnlich
fischer
659407
ab € 9,245*
Ähnlich
fischer
659408
ab € 15,845*
Ähnlich
fischer
659410
ab € 17,01*
Ähnlich
fischer
659411
ab € 14,545*
Ähnlich
fischer
659412
ab € 17,555*
Ähnlich
fischer
659413
ab € 21,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.