Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659407 Schraube/Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659407 Schraube/Bolzen
Fischer 659407 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98290687
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,865*
€ 15,30935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,705*
€ 15,11895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,685*
€ 13,90515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,175*
€ 13,29825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,255*
€ 11,01345
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659403
ab € 62,655*
Ähnlich
fischer
659404
ab € 67,65*
Ähnlich
fischer
659405
ab € 77,665*
Ähnlich
fischer
659408
ab € 15,855*
Ähnlich
fischer
659409
ab € 14,21*
Ähnlich
fischer
659410
ab € 17,01*
Ähnlich
fischer
659411
ab € 14,545*
Ähnlich
fischer
659412
ab € 17,695*
Ähnlich
fischer
659413
ab € 21,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.