| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-98290370 Herst.-Nr.: 1000665 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 400 mm | | Gewicht | 5400 g | Design | Typ | Bodenbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Basalt | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Geeignet für den Außenbereich | Garten | | Schutzart | I | | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | | Befestigungstyp | Bodenmontage | | Einfache Installation | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 23 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, halogenfassung slv, fassung für leuchtmittel, led außensockelleuchte |
| | |
| |