Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.AT1VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.AT1VE
Facom ‎MOD.AT1VE
Facom ‎MOD.AT1VE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159953
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.AT1VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
907 g
Logistikdaten
ASIN
B07SFBTDD4
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT2
ab € 51,36*
Ähnlich
Facom
MOD.AT6
ab € 55,28*
Ähnlich
Facom
MOD.AT7
ab € 47,39*
Ähnlich
Facom
MOD.ATX
ab € 49,43*
Ähnlich
Facom
MOD.ATXR
ab € 52,57*
Ähnlich
Facom
MODM.AT5
ab € 56,14*
Ähnlich
Facom
MODM.AT6
ab € 57,77*
Ähnlich
Facom
MODM.AT7
ab € 85,55*
Ähnlich
Facom
MOD.AT5
ab € 53,82*
Ähnlich
RS Pro
253015
ab € 41,25*
Ähnlich
RS Pro
8335941
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.