Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.AT7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.AT7
Facom ‎MOD.AT7
Facom ‎MOD.AT7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159958
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.AT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
ASIN
B07SGZRJVN
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT1VE
ab € 48,07*
Ähnlich
Facom
MOD.AT2
ab € 51,34*
Ähnlich
Facom
MOD.AT6
ab € 55,30*
Ähnlich
Facom
MOD.ATX
ab € 49,46*
Ähnlich
Facom
MOD.ATXR
ab € 52,42*
Ähnlich
Facom
MODM.AT5
ab € 56,49*
Ähnlich
Facom
MODM.AT6
ab € 57,75*
Ähnlich
Facom
MODM.AT7
ab € 85,78*
Ähnlich
Facom
MOD.AT5
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.