Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR-Schraubendreher
>
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Facom MOD.ATXR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99159960
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MOD.ATXR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
840 g
Logistikdaten
ASIN
B07SB2C635
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul facom
,
modul werkzeuge
,
steckschlüssel-satz 7-teilig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.AT1VE
Facom
MOD.AT1VE
ab € 48,07*
Ähnlich
Facom MOD.AT2
Facom
MOD.AT2
ab € 51,34*
Ähnlich
Facom MOD.AT6
Facom
MOD.AT6
ab € 55,30*
Ähnlich
Facom MOD.AT7
Facom
MOD.AT7
ab € 47,33*
Ähnlich
Facom MOD.ATX
Facom
MOD.ATX
ab € 49,46*
Ähnlich
Facom MODM.AT5
Facom
MODM.AT5
ab € 56,49*
Ähnlich
Facom MODM.AT6
Facom
MODM.AT6
ab € 57,75*
Ähnlich
Facom MODM.AT7 Set
Facom
MODM.AT7
ab € 85,78*
Ähnlich
Facom Standard-Schraubendrehersatz, 10-teilig PHILLIPS, POZIDRIV
Facom
MOD.AT5
ab € 53,70*
Ähnlich
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 7-teilig TORX®
RS Pro
1253061
ab € 78,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen