Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fit Watch 4910 2,77 cm (1.09 Zoll) LCD 45 mm Roségold GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fit Watch 4910 2,77 cm (1.09 Zoll) LCD 45 mm Roségold GPS
Hama Fit Watch 4910 2,77 cm (1.09 Zoll) LCD 45 mm Roségold GPS
Hama Fit Watch 4910 2,77 cm (1.09 Zoll) LCD 45 mm Roségold GPS
Hama Fit Watch 4910 2,77 cm (1.09 Zoll) LCD 45 mm Roségold GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101379570
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178608
EAN/GTIN:
     4047443486349
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Sportlich und stilvoll elegant: Die Smartwatch "Fit Watch 4910" ergänzt nicht nur Ihr Outfit, sondern motiviert Sie kontinuierlich, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Dabei wirkt die Fitness-Uhr weder aufdringlich noch zu groß – und brilliert nebenbei als vielseitiges Accessoire. - Nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - Egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker für alle Aktivitäten im und am Wasser geeignet - Swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,09"-Full-Touch-LCD-Display für einen schnellen Überblick über alle Funktionen - Joggen, Schwimmen oder Yoga: unter 15 Sportarten auswählen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - Den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - Süße Träume oder Gedanken wälzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - Blutsauerstoffmessung: misst bei Aktivierung den Blutsauerstoffgehalt - Mit Sound läuft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone über die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zurück - Auf diese App ist Verlass: "Hama FIT Move" ist qualitätssicherungs-geprüft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - Jeder Schweißtropfen zählt: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie über eine längere Zeit eine Aktivität ausüben und zeichnet diese nach Bestätigung direkt auf - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Höchstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Über den Schrittzähler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - Sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitäten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit für die nächste Herausforderung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
34 g
Bandbreite
20 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
231 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.09 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Roségold
Material des Uhrengehäuses
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Armbandfarbe
Pink
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Software
Apps für Sportaktivitäten
Strava
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
210 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Ladezeit
1.5 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, WhatsApp
Eingebauter Geschwindigkeitsmesser
Ja
E-Mail
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,16*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 117,12*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 116,61*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 40,97*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,00*
Ähnlich
Hama
00178606
ab € 42,60*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.