Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FEL060103 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FEL060103 Gummiband
Wonday FEL060103 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158340
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FEL060103
EAN/GTIN:
     3701254704955
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.8 mm
Länge (mm)
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FEL040103
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday
FEL080103
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday
FEL100103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL120103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL150103
ab € 5,00*
Sonstiges
Wonday
FEL180103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL200103
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.