Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FEL150103 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FEL150103 Gummiband
Wonday FEL150103 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424931
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FEL150103
EAN/GTIN:
     3701254705105
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wonday gummibänder natur
gummiband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.8 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: gummibänder natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FEL040103
ab € 5,03*
Sonstiges
Wonday
FEL060103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL080103
ab € 5,06*
Sonstiges
Wonday
FEL100103
ab € 5,06*
Sonstiges
Wonday
FEL120103
ab € 5,03*
Sonstiges
Wonday
FEL180103
ab € 5,07*
Sonstiges
Wonday
FEL200103
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.