Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FEL080103 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FEL080103 Gummiband
Wonday FEL080103 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103215363
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FEL080103
EAN/GTIN:
     3701254704993
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.8 mm
Länge (mm)
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FEL040103
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday
FEL060103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL100103
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday
FEL120103
ab € 5,05*
Sonstiges
Wonday
FEL150103
ab € 5,00*
Sonstiges
Wonday
FEL180103
ab € 5,04*
Sonstiges
Wonday
FEL200103
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.