Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz 46220035 Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103163302
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46220035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
150 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
3
Zertifizierung
Climate Neutral
Contains recyclable materials
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,02*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,87*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,47*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,08*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.