Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 643.500.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 643.500.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 643.500.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106183479
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     643.500.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
88 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.125 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 14,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.