Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64837 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64837 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64837 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 64837 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110875117
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64837
EAN/GTIN:
     4040849648373
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.