Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Getac ZX10 Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-118662523
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
Z2A7CXWI5ABC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4990 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.84 V
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Standort-Position
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno 512
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
1.95 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
800 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
17.9 mm
Gewicht
1040 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Robustes Design
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Getac Tablet-PCs
,
Getac TabletPCs
,
Getac Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet android 10"
,
getac tablet
,
android tablet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,73*
€ 1.754,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,13*
€ 1.749,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,25*
€ 1.644,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,63*
€ 1.602,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,23*
€ 1.548,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
ab € 79,52*
Zubehör
Getac GBM1X1 Industrieakku Lithium Polymer (LiPo) 4990 mAh 3,84 V
Getac
GBM1X1
ab € 59,62*
Zubehör
Getac GBM2X2 Industrieakku Lithium Polymer (LiPo) 9980 mAh 3,84 V
Getac
GBM2X2
ab € 89,79*
Zubehör
Getac GCECEP Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCECEP
ab € 985,41*
Zubehör
Getac GCMCEM Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCMCEM
ab € 262,07*
Zubehör
Getac GDODE8 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac
GDODE8
ab € 229,26*
Zubehör
Getac GE-SVCRNFS5Y Garantieverlängerung
Getac
GE-SVCRNFS5Y
ab € 212,63*
Zubehör
Getac GMPFXS Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Getac
GMPFXS
ab € 24,79*
Zubehör
Getac GMPSXS Eingabestift Schwarz
Getac
GMPSXS
ab € 19,83*
Zubehör
Getac ZX10 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac
543391900502
ab € 497,23*
Zubehör
Getac ZX10 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac
543391900505
ab € 160,82*
Zubehör
DRIVING SAFETY UTILITY FOR W10P
Getac
OSGDX1XXCXXX
ab € 81,48*
Zubehör
GETAC Akkuladestation 8-Fach - Akkuladestation - 8-Fach - inkl.: Netzteil - Netz
Getac
GCECKP
ab € 1.131,81*
Zubehör
ZX10 GAMBER-JOHNSON
Getac
543391900501
ab € 450,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen