Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14094261
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18044010
EAN/GTIN:
     8715946518060
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse.

Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 141.75 x 24 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson - XP-30 / XP-102 / XP-202 / XP-205 / XP-302 / XP-305 / XP-402 / XP-405
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,88*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,52*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson
C13T18114020
ab € 16,87*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18124012
ab € 13,08*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,16*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,82*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,77*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,99*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,76*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,17*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.