Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink
Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14368545
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18114020
EAN/GTIN:
     8715946517957
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für den täglichen Druckbedarf
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
112 x 141.75 x 24 mm
Verpackungslänge
141.75 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson - XP-30 / XP-102 / XP-202 / XP-205 / XP-302 / XP-305 / XP-402 / XP-405
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
44 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,92*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,03*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,56*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18124012
ab € 12,87*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,79*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,59*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,82*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 7,11*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,91*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,16*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.