Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Daisy Singlepack Magenta 18 Claria Home Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33622452
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T18034012
EAN/GTIN:
8715946625140
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte
1
sparen
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Seitenergebnis Farbtinte
180 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
3.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T18034012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
39 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946627342
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
epson druckerpatrone magenta
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18064010
ab € 8,88*
Ähnlich
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18164010
ab € 55,52*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Black 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18014012
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18114020
ab € 16,87*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Cyan 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18024010
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Cyan 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18124012
ab € 13,08*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Magenta 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18134010
ab € 12,82*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Yellow 18 Claria Home Ink
Epson
C13T18044010
ab € 7,16*
Ähnlich
Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink
Epson
C13T18144010
ab € 12,77*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18014010 schwarz 18
Ampertec
Black 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18024010 cyan 18
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,99*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18034010 magenta 18
Ampertec
Magenta 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18044010 yellow 18
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,76*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18114010 schwarz 18XL
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,17*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T18124010 cyan 18XL
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen