Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Epson Daisy Multipack 4 Farben 18 Claria Home Ink
Artikel-Nr.:
     339-T180640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18064010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Claria Home Ink ist ein vielseitiges Tintenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse. Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
192 x 141.75 x 45 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson - XP-30 / XP-102 / XP-202 / XP-205 / XP-302 / XP-305 / XP-402 / XP-405
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
130 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
64
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 8,88*
€ 11,6775*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,9925*
€ 13,51*
2 Tage
12
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,1125*
€ 14,4725*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,245*
€ 20,0225*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,6775*
€ 13,89623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2075*
€ 13,33693
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,52*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson
C13T18114020
ab € 16,87*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18124012
ab € 13,08*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,16*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,82*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,16*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,77*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,99*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 7,10*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,76*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,17*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.