Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ColorClip Rainbow Präsentations-Mappe Polycarbonat Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ColorClip Rainbow Präsentations-Mappe Polycarbonat Rot
Leitz ColorClip Rainbow Präsentations-Mappe Polycarbonat Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15045113
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41760025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polycarbonat
Maximale Kapazität
30 Blätter
Format
A4
Dicke
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41760015
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760055
ab € 1,52*
Ähnlich
Leitz
41760030
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760045
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760099
ab € 1,47*
Ähnlich
Leitz
41760065
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.