Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Mono-Akku
>
Artikel
Varta -56720B
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15954143
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
56720 101 402
EAN/GTIN:
4008496550777
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
73 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
varta akku d
,
akku d
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,75*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -5703B
Varta
05703 301 402
ab € 4,29*
Zubehör
Varta -CR2
Varta
06206 301 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta 05716 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
05716 101 404
ab € 2,63*
Zubehör
Varta 56736 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta
05716 101 402
ab € 1,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen