Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Exacompta Foldyne 180 Violett A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15957293
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
420016E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
aktendeckel a4 lila
,
aktendeckel
,
aktendeckel a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta "Foldyne 180"
Exacompta
420009E
ab € 7,30*
Zubehör
Exacompta "Foldyne 180"
Exacompta
420013E
ab € 7,33*
Zubehör
Exacompta "Foldyne 180"
Exacompta
420020E
ab € 0,1626*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Cream Cremefarben A4
Exacompta
420002E
ab € 0,0729*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Light blue A4 Blau
Exacompta
420006E
ab € 0,0728*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Orange A4
Exacompta
420007E
ab € 0,0689*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Yellow Gelb A4
Exacompta
420005E
ab € 0,0689*
Zubehör
Exacompta Foldyne 180 Blau A4
Exacompta
420010E
ab € 7,33*
Zubehör
Exacompta Foldyne 180 Pink A4
Exacompta
420003E
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen