Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "FOLDYNE 180" Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta "FOLDYNE 180" Orange A4
Exacompta "FOLDYNE 180" Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-276394
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     420007E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Orange
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
420002E
ab € 0,0729*
Zubehör
Exacompta
420004E
ab € 0,0732*
Zubehör
Exacompta
420006E
ab € 0,0728*
Zubehör
Exacompta
420012E
ab € 0,0688*
Zubehör
Exacompta
420005E
ab € 0,0689*
Zubehör
Exacompta
420010E
ab € 7,33*
Zubehör
Exacompta
420003E
ab € 7,67*
Zubehör
Exacompta
420016E
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.