Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "FOLDYNE 180" Yellow Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta "FOLDYNE 180" Yellow Gelb A4
Exacompta "FOLDYNE 180" Yellow Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-276390
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     420005E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0687*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
420002E
ab € 0,0733*
Zubehör
Exacompta
420004E
ab € 0,073*
Zubehör
Exacompta
420006E
ab € 0,0733*
Zubehör
Exacompta
420007E
ab € 0,069*
Zubehör
Exacompta
420012E
ab € 0,0687*
Zubehör
Exacompta
420010E
ab € 9,13*
Zubehör
Exacompta
420003E
ab € 7,67*
Zubehör
Exacompta
420016E
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.