Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
Pilot BL-VB-5 Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-16470753
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2230009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Schreibfarben
Pink
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Tintenroller
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
pilot tintenkugelschreiber 0.3mm
,
ink ball
,
kuli-füller pilot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün
Pilot
2230004
ab € 1,32*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Rot
Pilot
2230002
ab € 1,32*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Pilot
2230003
ab € 1,31*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Pilot
2230001
ab € 1,31*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Pilot
2229002
ab € 1,31*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Pilot
2229003
ab € 1,32*
Ähnlich
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Schwarz
Pilot
2229001
ab € 1,33*
Ähnlich
Pilot BL-VB-5 Stick Pen Violett
Pilot
2230008
ab € 1,32*
Ähnlich
Pilot VBall Verschlossener Gelschreiber Türkis
Pilot
BL-VB5 LB
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen