Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard Folder, A4, red Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Cardboard Folder, A4, red Rot
Leitz Cardboard Folder, A4, red Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1943015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
  • Standard-Lochung (80 mm) für die Ablage in Ordnern, für häufigen Gebrauch geöst - Mit Heftmechanik (80 mm) - Mit Beschriftungslinien auf dem Deckel - Für kaufmännische Heftung (neues Schriftgut von oben)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
250 Blätter
Maximale Dicke des Dokumentes
80 gsm mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,55*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,53*
Ähnlich
Soennecken
125402630
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.