Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda 1701 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda 1701 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
BIC Velleda 1701 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2225842
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199170106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Whiteboard Marker mit Rundspitze - Kunststoffschaft ohne PVC aus 51%* recyceltem Material - Geruchsarm - Tinte auf Alkoholbasis - Strichstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Weiß
Strichbreite (min)
1.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
958150
ab € 2,54*
Zubehör
BIC
1199174106
ab € 0,59*
Zubehör
BIC
1199174102
ab € 0,59*
Zubehör
BIC
1199174103
ab € 0,62*
Zubehör
BIC
1199174109
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.