Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 152551 Permanent-Marker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 152551 Permanent-Marker Blau
Faber-Castell 152551 Permanent-Marker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2292332
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der MULTIMARK Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Je nach Einsatzzweck wählt man zwischen der Variante permanent oder non-permanent. Die acht bzw. vier Tintenfarben sind dazu außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Besonders lichtbeständig sind die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 4,77*
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,85*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,87*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.