Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-WRK Elektroschalter Kippschalter Schwarz, Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-WRK Elektroschalter Kippschalter Schwarz, Titan, Weiß
Moeller M22-WRK Elektroschalter Kippschalter Schwarz, Titan, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26225522
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Mit Knebelgriff
2 Stellungen
Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
45.9 mm
Höhe
29.7 mm
Montagetiefe
19 mm
Merkmale
Typ
Kippschalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Titan, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,46*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.