Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün
Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün
Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün
Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün
Durable 6157 Numerischer Registerindex Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584028
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     615705
EAN/GTIN:
     4052305204160
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Reiter
52
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,20*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.