Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518600 Abfallbehälter Rund Netz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2518600 Abfallbehälter Rund Netz Silber
Helit H2518600 Abfallbehälter Rund Netz Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26789441
Herst.-Nr.:
     H2518600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
23 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
35 l
Material
Netz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
348 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518695
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.