Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.08 LED 975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.08 LED 975 mm
Paulmann 702.08 LED 975 mm
Paulmann 702.08 LED 975 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26804103
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70208
EAN/GTIN:
     4000870702086
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
YourLED Stripe 97cm Warmweiß Weiß, klar beschichtet
3,12 W, 195 Lumen, 39 LED, 12 V DC
Beschichteter YourLED LED-Stripe in warmweißer Lichtfarbe für wohnliches Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Optionaler Spritzwasserschutz durch Zubehör. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
- Rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Nach Längenbedarf kürzbar (an markierten Stellen, alle 9 LED)
- Angenehm warmweißes LED-Licht
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- Optionaler Spritzwasserschutz durch Einsatz von Art. 70247
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
975 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
39 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
3.12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
195 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,71*
Zubehör
Paulmann
70200
ab € 21,52*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,28*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,39*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,63*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.