| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26804776 Herst.-Nr.: 70200 EAN/GTIN: 4000870702000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YourLED Power Supply 48 W Grau, Schwarz, Kunststoff 48 W, 230/12 V DC Steckerfertiger YourLED Power Supply in kompakten Abmessungen für mittlere Systeme bis 48W. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von YourLED LED-Stripes oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet. Zu vollen Nutzung der Geräteleistung wird die Verwendung einer Junction-Box Art. 70203 empfohlen. - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - Komfortable Bedienung in Verbindung mit IR-Näherungsschalter 700.92 (nicht enthalten) - Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer - Inklusive Zuleitung mit Netzstecker Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Streifenlicht | ![](/p.gif) | Netzteiltyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 48 W | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | Starkstromtyp | AC-an-DC | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 4 A | ![](/p.gif) | Ausgangskapazität | 0.048 kVA | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ C | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überhitzung, Überlastschutz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 55 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz, Weiß | Energie | DC-Ausgang Volt | +12V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |