Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106118 Abfallbehälter Rund Kunststoff Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6106118 Abfallbehälter Rund Kunststoff Gelb
Helit H6106118 Abfallbehälter Rund Kunststoff Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826411
Herst.-Nr.:
     H6106118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
360 mm
Höhe
410 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61061-25
ab € 8,82*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106134
ab € 8,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106152
ab € 8,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106182
ab € 8,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106195
ab € 7,69*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106175
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.