Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106134 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6106134 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Helit H6106134 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26586397
Herst.-Nr.:
     H6106134
EAN/GTIN:
     4012086051124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
30 l
Material
Kunststoff
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
60 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
360 mm
Höhe
410 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,05*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,97*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,69*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,96*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 54,78*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.