Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 3 N BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 3 N BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UK 3 N BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0025792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001514
EAN/GTIN:
     4017918089962
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9871*
€ 1,3071*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0234*
€ 1,3485*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0263*
€ 1,3563*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0417*
€ 1,3717*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04181*
€ 1,37181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3071*
€ 1,55545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2271*
€ 1,46025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1571*
€ 1,37695
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9871*
€ 1,17465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
1024014
ab € 0,349*
Zubehör
Phoenix Contact
2770642
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3000227
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
0805344
ab € 2,0642*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.