Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DOK 1,5 Anschlussblock Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact DOK 1,5 Anschlussblock Grau, Gelb
Phoenix Contact DOK 1,5 Anschlussblock Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27065896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2717016
EAN/GTIN:
     4017918062040
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoSH CSA IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
62 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4468*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0568*
€ 4,82759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4468*
€ 4,10169
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413272
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2409*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,988*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.