Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UIK 35 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UIK 35 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UIK 35 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27065911
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3006182
EAN/GTIN:
     4017918091408
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
125 A
Kabelstück (AWG)
18 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
55 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,151*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6295*
Zubehör
Phoenix Contact
1004241
ab € 3,192*
Zubehör
Phoenix Contact
1004445
ab € 3,411*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1942*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,069*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2934*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.