Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 3 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 3 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 3 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533445
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002018
EAN/GTIN:
     4017918090036
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7872*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1982*
€ 2,61586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1072*
€ 2,50757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0372*
€ 2,42427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9772*
€ 2,35287
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7872*
€ 2,12677
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8415*
Zubehör
Phoenix Contact
1024014
ab € 34,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2770642
ab € 3,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0805344
ab € 2,0849*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,8064*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,1281*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.