Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKK 5-PV Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UKK 5-PV Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKK 5-PV Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-28355642
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2791388
EAN/GTIN:
     4017918242787
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,53*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,3404*
€ 6,5404*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,55*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,382*
€ 6,582*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5516*
€ 6,7716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 326,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2778521
ab € 0,66641*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2770794
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,518*
Zubehör
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0203250
ab € 3,3936*
Zubehör
Phoenix Contact
1004115
ab € 1,764*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Phoenix Contact
0201304
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.