Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UTI 16 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UTI 16 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UTI 16 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246955192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073827
EAN/GTIN:
     4046356347242
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
10 - 4
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
49.9 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4487*
€ 1,8287*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4818*
€ 1,8718*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,05*
3 Tage
513
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,07*
3 Tage
289
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37983*
€ 2,09983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8287*
€ 2,17615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7287*
€ 2,05715
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4487*
€ 1,72395
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,259*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 1,021*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,428*
Zubehör
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,781*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,911*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200075
ab € 1,32533*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.